大阪魂
(+)0番1種Pタイプナベ(ステンレス/ブラック)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
内容量
1箱(2000個)
全13種類を絞り込む
ねじの呼び
M1.7
M2.0
M2.6
長さ(mm)
選択してください
3.0
3.5
4.0
4.5
5
5.0
6.0
7.0
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44930934
M1.7×3.0
M1.7
0.64
3.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44930943
M1.7×3.5
M1.7
0.64
3.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44930952
M1.7×4.0
M1.7
0.64
4.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44930961
M1.7×5.0
M1.7
0.64
5.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44930977
M1.7×6.0
M1.7
0.64
6.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44930986
M2.0×3.0
M2.0
0.79
3.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44930995
M2.0×3.5
M2.0
0.79
3.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44931004
M2.0×4.0
M2.0
0.79
4.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44931013
M2.0×4.5
M2.0
0.79
4.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931022
M2.0×6.0
M2.0
0.79
6.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44931031
M2.0×7.0
M2.0
0.79
7.0
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931047
M2.6×6.0
M2.6
-
6.0
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42615185
M2.0×5.0
M2.0
0.79
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください