曜日別特売

(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/3価ブラック)(パック品)

(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂
内容量1パック(1000個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44931056M1.4×6.0ナベ6.0M1.4十字穴3価ブラック
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44931065M1.6×3.5ナベ3.5M1.6十字穴3価ブラック
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931074M1.7×3.0ナベ3.0M1.7十字穴3価ブラック
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44931083M1.7×4.0ナベ4.0M1.7十字穴3価ブラック
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44931092M1.7×4.5ナベ4.5M1.7十字穴3価ブラック
4,798
5,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
44931101M1.7×8.0ナベ8.0M1.7十字穴3価ブラック
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44931117M1.7×10.0ナベ10.0M1.7十字穴3価ブラック
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931126M2.0×3.0ナベ3.0M2.0十字穴3価ブラック
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931135M2.6×4.0ナベ4.0M2.6十字穴3価ブラック
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44931144M2.6×5.0ナベ5.0M2.6十字穴3価ブラック
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44931153M2.6×6.0ナベ6.0M2.6十字穴3価ブラック
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
44931162M2.6×8.0ナベ8.0M2.6十字穴3価ブラック
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
463:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする