大阪魂
(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(パック品)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
内容量
1パック(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44931171
M1.6×3.5
M1.6
3.5
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44931187
M1.6×5.0
M1.6
5.0
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44931196
M1.6×6.0
M1.6
6.0
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44931205
M1.6×8.0
M1.6
8.0
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44931214
M1.7×2.5
M1.7
2.5
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931223
M1.7×4.5
M1.7
4.5
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44931232
M2.0×3.0
M2.0
3.0
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44931241
M2.0×6.0
M2.0
6.0
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44931257
M2.0×10.0
M2.0
10.0
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44931266
M2.6×4.0
M2.6
4.0
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44931275
M2.6×5.0
M2.6
5.0
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44931284
M2.6×6.0
M2.6
6.0
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください