大阪魂
(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/クローム)(パック品)
内容量
1パック(1000個)
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44931573
M1.4×3.0
鉄
ナベ
3.0
M1.4
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44931582
M1.4×4.0
鉄
ナベ
4.0
M1.4
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44931591
M1.4×5.0
鉄
ナベ
5.0
M1.4
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44931607
M1.4×6.0
鉄
ナベ
6.0
M1.4
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44931616
M1.6×3.0
鉄
ナベ
3.0
M1.6
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44931625
M1.6×3.5
鉄
ナベ
3.5
M1.6
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44931634
M1.6×4.0
鉄
ナベ
4.0
M1.6
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44931643
M1.6×5.0
鉄
ナベ
5.0
M1.6
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44931652
M1.6×6.0
鉄
ナベ
6.0
M1.6
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44931661
M1.6×8.0
鉄
ナベ
8.0
M1.6
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44931677
M1.7×2.5
鉄
ナベ
2.5
M1.7
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44931686
M1.7×3.0
鉄
ナベ
3.0
M1.7
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44931695
M1.7×3.5
鉄
ナベ
3.5
M1.7
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44931704
M1.7×4.0
鉄
ナベ
4.0
M1.7
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44931713
M1.7×4.5
鉄
ナベ
4.5
M1.7
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44931722
M1.7×5.0
鉄
ナベ
5.0
M1.7
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44931731
M1.7×6.0
鉄
ナベ
6.0
M1.7
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44931747
M1.7×8.0
鉄
ナベ
8.0
M1.7
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44931756
M1.7×10.0
鉄
ナベ
10.0
M1.7
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44931765
M2.0×3.0
鉄
ナベ
3.0
M2.0
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44931774
M2.0×4.0
鉄
ナベ
4.0
M2.0
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44931783
M2.0×5.0
鉄
ナベ
5.0
M2.0
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44931792
M2.0×6.0
鉄
ナベ
6.0
M2.0
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44931801
M2.0×8.0
鉄
ナベ
8.0
M2.0
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44931817
M2.0×10.0
鉄
ナベ
10.0
M2.0
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44931826
M2.6×4.0
鉄
ナベ
4.0
M2.6
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44931835
M2.6×5.0
鉄
ナベ
5.0
M2.6
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44931844
M2.6×6.0
鉄
ナベ
6.0
M2.6
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44931853
M2.6×8.0
鉄
ナベ
8.0
M2.6
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください