大阪魂
(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/ニッケル)(パック品)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
内容量
1パック(1000個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44931896
M1.6×5.0
M1.6
5.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44931905
M1.6×6.0
M1.6
6.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44931914
M1.7×3.5
M1.7
3.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931923
M1.7×4.0
M1.7
4.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44931932
M1.7×4.5
M1.7
4.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44931941
M1.7×6.0
M1.7
6.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44931957
M1.7×10.0
M1.7
10.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931966
M2.0×4.0
M2.0
4.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44931975
M2.0×10.0
M2.0
10.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください