曜日別特売

(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(パック品)

(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(パック品) - 大阪魂
内容量1パック(1000個)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44932106M1.7×5.0ナベ5.0M1.7十字穴亜鉛黒
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44931984M1.4×3.0ナベ3.0M1.4十字穴亜鉛黒
取扱い終了
返品不可
44931993M1.4×5.0ナベ5.0M1.4十字穴亜鉛黒
取扱い終了
返品不可
44932002M1.4×6.0ナベ6.0M1.4十字穴亜鉛黒
取扱い終了
返品不可
44932011M1.6×3.0ナベ3.0M1.6十字穴亜鉛黒
取扱い終了
返品不可
44932027M1.6×3.5ナベ3.5M1.6十字穴亜鉛黒
取扱い終了
返品不可
44932036M1.6×4.0ナベ4.0M1.6十字穴亜鉛黒
取扱い終了
返品不可
44932045M1.6×5.0ナベ5.0M1.6十字穴亜鉛黒
取扱い終了
返品不可
44932054M1.6×6.0ナベ6.0M1.6十字穴亜鉛黒
取扱い終了
返品不可
44932063M1.7×2.5ナベ2.5M1.7十字穴亜鉛黒
取扱い終了
返品不可
44932072M1.7×3.0ナベ3.0M1.7十字穴亜鉛黒
取扱い終了
返品不可
44932081M1.7×4.0ナベ4.0M1.7十字穴亜鉛黒
取扱い終了
返品不可
44932097M1.7×4.5ナベ4.5M1.7十字穴亜鉛黒
取扱い終了
返品不可
44932115M1.7×6.0ナベ6.0M1.7十字穴亜鉛黒
取扱い終了
返品不可
44932124M1.7×8.0ナベ8.0M1.7十字穴亜鉛黒
取扱い終了
返品不可
44932133M2.0×4.0ナベ4.0M2.0十字穴亜鉛黒
取扱い終了
返品不可
44932142M2.0×5.0ナベ5.0M2.0十字穴亜鉛黒
取扱い終了
返品不可
44932151M2.0×6.0ナベ6.0M2.0十字穴亜鉛黒
取扱い終了
返品不可
44932167M2.0×8.0ナベ8.0M2.0十字穴亜鉛黒
取扱い終了
返品不可
44932176M2.0×10.0ナベ10.0M2.0十字穴亜鉛黒
取扱い終了
返品不可
44932185M2.6×4.0ナベ4.0M2.6十字穴亜鉛黒
取扱い終了
返品不可
44932194M2.6×6.0ナベ6.0M2.6十字穴亜鉛黒
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
184:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする