(+)0番1種Pタイプ皿(ステンレス/ブラック)(小箱)

(+)0番1種Pタイプ皿(ステンレス/ブラック)(小箱) - 大阪魂
頭部径(Φmm)2.5頭部高さ(mm)(最大)0.5ねじ外径D(mm)(最大)1.69/(最小)1.63十字穴深さ(mm)(最大)0.89/(最小)0.61ねじ外径C(mm)(最大)1.76/(最小)1.7内容量1箱(2000個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44932203M1.7×3.0ステンレス3.0M1.7十字穴ブラック0.64
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44932212M1.7×4.0ステンレス4.0M1.7十字穴ブラック0.64
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44932221M1.7×5.0ステンレス5.0M1.7十字穴ブラック0.64
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2475:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする