大阪魂
(+)0番1種Pタイプ皿(鉄/クローム)(パック品)
内容量
1パック(1000個)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44932754
M1.7×3.0
鉄
皿
3.0
M1.7
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44932772
M1.7×4.0
鉄
皿
4.0
M1.7
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44932781
M1.7×5.0
鉄
皿
5.0
M1.7
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44932806
M1.7×8.0
鉄
皿
8.0
M1.7
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44932815
M2.0×3.5
鉄
皿
3.5
M2.0
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44932824
M2.0×4.0
鉄
皿
4.0
M2.0
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44932833
M2.0×5.0
鉄
皿
5.0
M2.0
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44932842
M2.0×6.0
鉄
皿
6.0
M2.0
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44932876
M2.6×4.0
鉄
皿
4.0
M2.6
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44932885
M2.6×5.0
鉄
皿
5.0
M2.6
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44932894
M2.6×6.0
鉄
皿
6.0
M2.6
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44932903
M2.6×8.0
鉄
皿
8.0
M2.6
十字穴
クローム
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44932763
M1.7×3.5
鉄
皿
3.5
M1.7
十字穴
クローム
取扱い終了
返品不可
44932797
M1.7×6.0
鉄
皿
6.0
M1.7
十字穴
クローム
取扱い終了
返品不可
44932851
M2.0×8.0
鉄
皿
8.0
M2.0
十字穴
クローム
取扱い終了
返品不可
44932867
M2.0×10.0
鉄
皿
10.0
M2.0
十字穴
クローム
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください