大阪魂
(+)0番1種Pタイプ皿(鉄/亜鉛黒)(パック品)
内容量
1パック(1000個)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44932955
M2.0×3.5
鉄
皿
3.5
M2.0
十字穴
亜鉛黒
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44932973
M2.0×5.0
鉄
皿
5.0
M2.0
十字穴
亜鉛黒
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44933007
M2.6×4.0
鉄
皿
4.0
M2.6
十字穴
亜鉛黒
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
44933025
M2.6×6.0
鉄
皿
6.0
M2.6
十字穴
亜鉛黒
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933034
M2.6×8.0
鉄
皿
8.0
M2.6
十字穴
亜鉛黒
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44932937
M1.7×6.0
鉄
皿
6.0
M1.7
十字穴
亜鉛黒
取扱い終了
返品不可
44932946
M1.7×8.0
鉄
皿
8.0
M1.7
十字穴
亜鉛黒
取扱い終了
返品不可
44932964
M2.0×4.0
鉄
皿
4.0
M2.0
十字穴
亜鉛黒
取扱い終了
返品不可
44932982
M2.0×6.0
鉄
皿
6.0
M2.0
十字穴
亜鉛黒
取扱い終了
返品不可
44932991
M2.0×8.0
鉄
皿
8.0
M2.0
十字穴
亜鉛黒
取扱い終了
返品不可
44933016
M2.6×5.0
鉄
皿
5.0
M2.6
十字穴
亜鉛黒
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください