大阪魂
(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
内容量
1箱(2000個)
バスケットに入れる
80
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44933113
M1.4×1.2
M1.4
-
1.2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44933122
M1.4×1.5
M1.4
-
1.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933131
M1.4×1.6
M1.4
-
1.6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933147
M1.4×2.0
M1.4
-
2.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933156
M1.4×2.5
M1.4
-
2.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933165
M1.4×3.0
M1.4
-
3.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933174
M1.4×3.5
M1.4
-
3.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933183
M1.4×4.0
M1.4
-
4.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44933192
M1.4×4.5
M1.4
-
4.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933201
M1.4×5.0
M1.4
-
5.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933217
M1.4×6.0
M1.4
-
6.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933226
M1.4×7.0
M1.4
-
7.0
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44933235
M1.4×8.0
M1.4
-
8.0
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44933244
M1.4×10.0
M1.4
-
10.0
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44933253
M1.4×12.0
M1.4
-
12.0
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44933262
M1.6×2.0
M1.6
-
2.0
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933271
M1.6×2.5
M1.6
-
2.5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933287
M1.6×3.5
M1.6
-
3.5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44933296
M1.6×4.0
M1.6
-
4.0
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933305
M1.6×5.0
M1.6
-
5.0
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933314
M1.6×6.0
M1.6
-
6.0
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933323
M1.6×7.0
M1.6
-
7.0
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933332
M1.6×8.0
M1.6
-
8.0
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933341
M1.6×10.0
M1.6
-
10.0
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933357
M1.6×12.0
M1.6
-
12.0
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933366
M1.6×14.0
M1.6
-
14.0
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933375
M1.6×16.0
M1.6
-
16.0
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933384
M1.7×2.0
M1.7
-
2.0
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933393
M1.7×2.5
M1.7
-
2.5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933402
M1.7×3.0
M1.7
-
3.0
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933411
M1.7×3.5
M1.7
-
3.5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44933427
M1.7×4.0
M1.7
-
4.0
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933445
M1.7×5.0
M1.7
-
5.0
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44933454
M1.7×6.0
M1.7
-
6.0
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44933463
M1.7×7.0
M1.7
-
7.0
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44933472
M1.7×8.0
M1.7
-
8.0
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44933481
M1.7×10.0
M1.7
-
10.0
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44933497
M1.7×12.0
M1.7
-
12.0
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44933506
M1.7×14.0
M1.7
-
14.0
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44933515
M2.0×2.0
M2.0
-
2.0
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933524
M2.0×2.5
M2.0
-
2.5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933533
M2.0×3.0
M2.0
-
3.0
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933542
M2.0×3.5
M2.0
-
3.5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933551
M2.0×4.5
M2.0
-
4.5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44933567
M2.0×7.0
M2.0
-
7.0
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44933576
M2.0×8.0
M2.0
-
8.0
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933585
M2.0×10.0
M2.0
-
10.0
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933594
M2.0×12.0
M2.0
-
12.0
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933603
M2.0×14.0
M2.0
-
14.0
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44933612
M2.3×3.0
M2.3
-
3.0
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ