大阪魂
(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅)(パック品)
ねじの呼び
M2.6
頭部形状
ナベ
材質
黄銅
穴の形状
十字穴
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44933901
M2.6×4.0
4.0
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933917
M2.6×5.0
5.0
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44933926
M2.6×6.0
6.0
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44933935
M2.6×8.0
8.0
取扱い終了
返品不可
44933944
M2.6×10.0
10.0
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください