曜日別特売

(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(パック品)

(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(パック品) - 大阪魂
(1件のレビュー)
内容量1パック(100個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44934066M1.0×4.5黄銅ナベ4.5M1.0十字穴ニッケル
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934075M1.2×2.0黄銅ナベ2.0M1.2十字穴ニッケル
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934084M1.2×3.5黄銅ナベ3.5M1.2十字穴ニッケル
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934093M1.2×4.5黄銅ナベ4.5M1.2十字穴ニッケル
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
44934102M1.2×5.5黄銅ナベ5.5M1.2十字穴ニッケル
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934111M2.6×8.0黄銅ナベ8.0M2.6十字穴ニッケル
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934127M2.6×10.0黄銅ナベ10.0M2.6十字穴ニッケル
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44934102
2015-01-13
用途: 精密模型、機械構造組立に使用

専門店までの交通費、手間などからみて、割安、感謝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4615:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする