曜日別特売

(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品)

(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂
内容量1パック(1000個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44934172M1.4×2.2ナベ2.2M1.4十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934181M1.4×2.8ナベ2.8M1.4十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934206M1.4×10.0ナベ10.0M1.4十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934215M1.6×3.5ナベ3.5M1.6十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934224M1.6×12.0ナベ12.0M1.6十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934233M1.7×1.5ナベ1.5M1.7十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
44934242M1.7×1.8ナベ1.8M1.7十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934251M1.7×2.8ナベ2.8M1.7十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934267M1.7×7.0ナベ7.0M1.7十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934276M1.7×9.0ナベ9.0M1.7十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934285M1.7×12.0ナベ12.0M1.7十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934294M1.7×14.0ナベ14.0M1.7十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934303M2.0×2.8ナベ2.8M2.0十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934312M2.0×11.0ナベ11.0M2.0十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
14日以内出荷
返品不可
44934321M2.0×16.0ナベ16.0M2.0十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934346M2.3×3.0ナベ3.0M2.3十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
14日以内出荷
返品不可
44934355M2.3×4.0ナベ4.0M2.3十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
14日以内出荷
返品不可
44934364M2.3×5.0ナベ5.0M2.3十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934373M2.3×6.0ナベ6.0M2.3十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934382M2.5×3.0ナベ3.0M2.5十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934391M2.6×3.0ナベ3.0M2.6十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934407M2.6×3.5ナベ3.5M2.6十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934197M1.4×3.2ナベ3.2M1.4十字穴3価ブラック
取扱い終了
返品不可
44934337M2.0×18.0ナベ18.0M2.0十字穴3価ブラック
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2935:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする