大阪魂
(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(パック品)
内容量
1パック(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44934565
M1.2×3.0
鉄
ナベ
3.0
M1.2
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934574
M1.4×2.2
鉄
ナベ
2.2
M1.4
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934583
M1.4×2.5
鉄
ナベ
2.5
M1.4
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934592
M1.4×2.8
鉄
ナベ
2.8
M1.4
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44934601
M1.4×3.2
鉄
ナベ
3.2
M1.4
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44934617
M1.4×5.5
鉄
ナベ
5.5
M1.4
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44934626
M1.6×1.5
鉄
ナベ
1.5
M1.6
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934635
M1.6×4.5
鉄
ナベ
4.5
M1.6
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934644
M1.7×2.2
鉄
ナベ
2.2
M1.7
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934653
M1.7×2.8
鉄
ナベ
2.8
M1.7
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934662
M1.7×3.5
鉄
ナベ
3.5
M1.7
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934671
M1.7×5.5
鉄
ナベ
5.5
M1.7
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934687
M1.7×9.0
鉄
ナベ
9.0
M1.7
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934696
M1.7×14.0
鉄
ナベ
14.0
M1.7
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934705
M2.0×1.8
鉄
ナベ
1.8
M2.0
十字穴
3価ホワイト
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934714
M2.0×2.2
鉄
ナベ
2.2
M2.0
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934723
M2.0×2.8
鉄
ナベ
2.8
M2.0
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934732
M2.0×5.5
鉄
ナベ
5.5
M2.0
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934741
M2.0×7.0
鉄
ナベ
7.0
M2.0
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934757
M2.0×9.0
鉄
ナベ
9.0
M2.0
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934766
M2.0×11.0
鉄
ナベ
11.0
M2.0
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934775
M2.0×14.0
鉄
ナベ
14.0
M2.0
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934784
M2.0×16.0
鉄
ナベ
16.0
M2.0
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934802
M2.3×3.0
鉄
ナベ
3.0
M2.3
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44934811
M2.3×4.0
鉄
ナベ
4.0
M2.3
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934836
M2.3×6.0
鉄
ナベ
6.0
M2.3
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934845
M2.5×4.0
鉄
ナベ
4.0
M2.5
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934854
M2.5×5.0
鉄
ナベ
5.0
M2.5
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934863
M2.5×8.0
鉄
ナベ
8.0
M2.5
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44934872
M2.6×2.5
鉄
ナベ
2.5
M2.6
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44934881
M2.6×3.5
鉄
ナベ
3.5
M2.6
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934897
M2.6×8.0
鉄
ナベ
8.0
M2.6
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44934793
M2.0×18.0
鉄
ナベ
18.0
M2.0
十字穴
3価ホワイト
取扱い終了
返品不可
44934827
M2.3×5.0
鉄
ナベ
5.0
M2.3
十字穴
3価ホワイト
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください