曜日別特売

(+)0番1種皿小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)

(+)0番1種皿小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)0番1種皿小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)0番1種皿小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) - 大阪魂
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状穴の形状十字穴内容量1箱(2000個)
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44938661M1.4×2.0M1.40.32.0
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44938677M1.4×2.5M1.40.32.5
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44938686M1.4×3.0M1.40.33.0
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44938695M1.4×3.5M1.40.33.5
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44938704M1.4×4.0M1.40.34.0
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44938713M1.4×4.5M1.40.34.5
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44938722M1.4×5.0M1.40.35.0
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44938731M1.4×5.5M1.40.35.5
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44938747M1.4×6.0M1.40.36.0
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44938756M1.4×7.0M1.40.37.0
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
44938774M1.4×9.0M1.40.39.0
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
44938783M1.4×10.0M1.40.310.0
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44938792M1.6×2.0M1.60.352.0
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44938801M1.6×2.5M1.60.352.5
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44938817M1.6×3.0M1.60.353.0
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44938826M1.6×5.0M1.60.355.0
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44938835M1.6×6.0M1.60.356.0
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44938844M1.6×8.0M1.60.358.0
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44938853M1.6×10.0M1.60.3510.0
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44938862M1.6×12.0M1.60.3512.0
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44938896M1.6×16.0M1.60.3516.0
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44938905M1.7×2.5M1.70.352.5
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44938914M1.7×3.0M1.70.353.0
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44938923M1.7×3.5M1.70.353.5
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44938932M1.7×4.0M1.70.354.0
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44938957M1.7×5.0M1.70.355.0
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44938966M1.7×6.0M1.70.356.0
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44938984M1.7×8.0M1.70.358.0
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44938993M1.7×10.0M1.70.3510.0
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44939002M1.7×12.0M1.70.3512.0
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44939011M2.0×2.0M2.00.42.0
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939027M2.0×2.5M2.00.42.5
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44939036M2.0×3.5M2.00.43.5
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44939045M2.0×4.5M2.00.44.5
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44939054M2.0×5.0M2.00.45.0
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939063M2.0×7.0M2.00.47.0
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44939072M2.0×8.0M2.00.48.0
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939081M2.0×10.0M2.00.410.0
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44939097M2.6×3.0M2.60.453.0
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44939106M2.6×4.0M2.60.454.0
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44939115M2.6×5.0M2.60.455.0
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939124M2.6×6.0M2.60.456.0
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44939133M2.6×7.0M2.60.457.0
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44939142M2.6×8.0M2.60.458.0
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42628783M1.6×4.0M1.60.354
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42628792M2.0×3.0M2.00.43
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42628801M2.0×4.0M2.00.44
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42628817M2.0×6.0M2.00.46
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44938652M1.4×1.6M1.40.31.6
取扱い終了
返品不可
44938765M1.4×8.0M1.40.38.0
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
693:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする