大阪魂
(+)0番1種皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(パック品)
内容量
1パック(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44939605
M1.4×1.5
鉄
皿
1.5
M1.4
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939614
M1.4×1.6
鉄
皿
1.6
M1.4
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939623
M1.4×1.8
鉄
皿
1.8
M1.4
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44939641
M1.4×3.0
鉄
皿
3.0
M1.4
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939657
M1.4×3.5
鉄
皿
3.5
M1.4
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44939666
M1.4×4.0
鉄
皿
4.0
M1.4
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939675
M1.4×6.0
鉄
皿
6.0
M1.4
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939684
M1.4×7.0
鉄
皿
7.0
M1.4
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
14日以内出荷
返品不可
44939693
M1.4×8.0
鉄
皿
8.0
M1.4
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939702
M1.4×10.0
鉄
皿
10.0
M1.4
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
14日以内出荷
返品不可
44939711
M1.6×2.2
鉄
皿
2.2
M1.6
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939727
M1.6×3.5
鉄
皿
3.5
M1.6
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939745
M1.6×6.0
鉄
皿
6.0
M1.6
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939754
M1.7×1.6
鉄
皿
1.6
M1.7
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
14日以内出荷
返品不可
44939763
M1.7×1.8
鉄
皿
1.8
M1.7
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
14日以内出荷
返品不可
44939772
M1.7×2.0
鉄
皿
2.0
M1.7
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939797
M1.7×2.5
鉄
皿
2.5
M1.7
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939815
M1.7×3.5
鉄
皿
3.5
M1.7
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44939824
M1.7×4.5
鉄
皿
4.5
M1.7
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44939833
M1.7×5.5
鉄
皿
5.5
M1.7
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
14日以内出荷
返品不可
44939842
M1.7×6.0
鉄
皿
6.0
M1.7
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939867
M1.7×8.0
鉄
皿
8.0
M1.7
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
14日以内出荷
返品不可
44939876
M2.0×2.2
鉄
皿
2.2
M2.0
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939885
M2.0×2.8
鉄
皿
2.8
M2.0
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939894
M2.0×4.5
鉄
皿
4.5
M2.0
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44939903
M2.0×5.5
鉄
皿
5.5
M2.0
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939912
M2.0×8.0
鉄
皿
8.0
M2.0
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939921
M2.0×9.0
鉄
皿
9.0
M2.0
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
14日以内出荷
返品不可
44939937
M2.5×5.0
鉄
皿
5.0
M2.5
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939946
M2.5×6.0
鉄
皿
6.0
M2.5
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939955
M2.6×8.0
鉄
皿
8.0
M2.6
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939964
M2.6×10.0
鉄
皿
10.0
M2.6
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44939632
M1.4×2.2
鉄
皿
2.2
M1.4
十字穴
3価ホワイト
取扱い終了
返品不可
44939736
M1.6×4.5
鉄
皿
4.5
M1.6
十字穴
3価ホワイト
取扱い終了
返品不可
44939781
M1.7×2.2
鉄
皿
2.2
M1.7
十字穴
3価ホワイト
取扱い終了
返品不可
44939806
M1.7×2.8
鉄
皿
2.8
M1.7
十字穴
3価ホワイト
取扱い終了
返品不可
44939851
M1.7×7.0
鉄
皿
7.0
M1.7
十字穴
3価ホワイト
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください