曜日別特売

(+)0番2種ナベ小ねじ(ステンレス)(パック品)

(+)0番2種ナベ小ねじ(ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)0番2種ナベ小ねじ(ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)0番2種ナベ小ねじ(ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)0番2種ナベ小ねじ(ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)0番2種ナベ小ねじ(ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)0番2種ナベ小ねじ(ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)0番2種ナベ小ねじ(ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)0番2種ナベ小ねじ(ステンレス)(パック品) - 大阪魂
内容量1パック(100個)
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44942466M1.4×1.2ステンレスナベ1.2M1.4十字穴
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44942475M1.4×1.6ステンレスナベ1.6M1.4十字穴
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44942484M1.4×3.0ステンレスナベ3.0M1.4十字穴
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44942493M1.4×3.5ステンレスナベ3.5M1.4十字穴
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
44942502M1.4×4.5ステンレスナベ4.5M1.4十字穴
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
44942511M1.4×5.0ステンレスナベ5.0M1.4十字穴
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44942527M1.4×8.0ステンレスナベ8.0M1.4十字穴
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
44942536M1.4×10.0ステンレスナベ10.0M1.4十字穴
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44942545M1.6×2.0ステンレスナベ2.0M1.6十字穴
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44942554M1.6×3.5ステンレスナベ3.5M1.6十字穴
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44942563M1.6×7.0ステンレスナベ7.0M1.6十字穴
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44942572M1.7×3.5ステンレスナベ3.5M1.7十字穴
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44942581M1.7×4.0ステンレスナベ4.0M1.7十字穴
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
44942597M1.7×4.5ステンレスナベ4.5M1.7十字穴
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44942615M1.7×10.0ステンレスナベ10.0M1.7十字穴
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44942624M2.0×4.5ステンレスナベ4.5M2.0十字穴
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44942676M2.3×6.0ステンレスナベ6.0M2.3十字穴
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44942606M1.7×7.0ステンレスナベ7.0M1.7十字穴
取扱い終了
返品不可
44942633M2.3×3.0ステンレスナベ3.0M2.3十字穴
取扱い終了
返品不可
44942642M2.3×4.0ステンレスナベ4.0M2.3十字穴
取扱い終了
返品不可
44942651M2.3×5.0ステンレスナベ5.0M2.3十字穴
取扱い終了
返品不可
44942667M2.3×5.5ステンレスナベ5.5M2.3十字穴
取扱い終了
返品不可
44942685M2.3×8.0ステンレスナベ8.0M2.3十字穴
取扱い終了
返品不可
44942694M2.3×10.0ステンレスナベ10.0M2.3十字穴
取扱い終了
返品不可
44942703M2.5×3.0ステンレスナベ3.0M2.5十字穴
取扱い終了
返品不可
44942712M2.5×4.0ステンレスナベ4.0M2.5十字穴
取扱い終了
返品不可
44942721M2.5×5.0ステンレスナベ5.0M2.5十字穴
取扱い終了
返品不可
44942737M2.5×5.5ステンレスナベ5.5M2.5十字穴
取扱い終了
返品不可
44942746M2.5×6.0ステンレスナベ6.0M2.5十字穴
取扱い終了
返品不可
44942755M2.5×8.0ステンレスナベ8.0M2.5十字穴
取扱い終了
返品不可
44942764M2.5×10.0ステンレスナベ10.0M2.5十字穴
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3971:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする