大阪魂
(+)0番2種ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品)
色
黒
内容量
1パック(1000個)
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44943376
M1.4×2.0
鉄
ナベ
2.0
M1.4
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44943385
M1.4×2.5
鉄
ナベ
2.5
M1.4
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44943394
M1.4×3.0
鉄
ナベ
3.0
M1.4
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44943421
M1.4×7.0
鉄
ナベ
7.0
M1.4
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44943437
M1.4×10.0
鉄
ナベ
10.0
M1.4
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44943455
M1.6×2.5
鉄
ナベ
2.5
M1.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44943464
M1.6×3.0
鉄
ナベ
3.0
M1.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44943473
M1.6×3.5
鉄
ナベ
3.5
M1.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44943482
M1.6×4.0
鉄
ナベ
4.0
M1.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44943507
M1.6×5.0
鉄
ナベ
5.0
M1.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44943516
M1.6×6.0
鉄
ナベ
6.0
M1.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44943525
M1.6×8.0
鉄
ナベ
8.0
M1.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44943534
M1.7×2.0
鉄
ナベ
2.0
M1.7
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44943543
M1.7×2.5
鉄
ナベ
2.5
M1.7
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44943552
M1.7×3.0
鉄
ナベ
3.0
M1.7
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44943561
M1.7×3.5
鉄
ナベ
3.5
M1.7
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44943577
M1.7×5.5
鉄
ナベ
5.5
M1.7
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44943586
M1.7×7.0
鉄
ナベ
7.0
M1.7
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44943595
M1.7×8.0
鉄
ナベ
8.0
M1.7
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44943604
M1.7×9.0
鉄
ナベ
9.0
M1.7
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44943613
M1.7×10.0
鉄
ナベ
10.0
M1.7
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44943631
M2.0×2.0
鉄
ナベ
2.0
M2.0
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44943647
M2.0×2.5
鉄
ナベ
2.5
M2.0
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44943656
M2.0×4.5
鉄
ナベ
4.5
M2.0
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44943665
M2.0×5.5
鉄
ナベ
5.5
M2.0
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44943674
M2.0×7.0
鉄
ナベ
7.0
M2.0
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44943683
M2.0×9.0
鉄
ナベ
9.0
M2.0
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44943692
M2.3×3.0
鉄
ナベ
3.0
M2.3
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44943701
M2.3×4.0
鉄
ナベ
4.0
M2.3
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44943717
M2.3×5.0
鉄
ナベ
5.0
M2.3
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44943726
M2.3×6.0
鉄
ナベ
6.0
M2.3
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44943735
M2.5×3.0
鉄
ナベ
3.0
M2.5
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44943744
M2.5×4.0
鉄
ナベ
4.0
M2.5
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44943753
M2.5×5.0
鉄
ナベ
5.0
M2.5
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44943762
M2.5×6.0
鉄
ナベ
6.0
M2.5
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44943771
M2.5×8.0
鉄
ナベ
8.0
M2.5
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44943787
M2.6×2.5
鉄
ナベ
2.5
M2.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44943796
M2.6×3.0
鉄
ナベ
3.0
M2.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44943805
M2.6×3.5
鉄
ナベ
3.5
M2.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44943814
M2.6×4.0
鉄
ナベ
4.0
M2.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44943823
M2.6×5.0
鉄
ナベ
5.0
M2.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44943832
M2.6×8.0
鉄
ナベ
8.0
M2.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44943841
M2.6×10.0
鉄
ナベ
10.0
M2.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44943403
M1.4×4.5
鉄
ナベ
4.5
M1.4
十字穴
3価ブラック
取扱い終了
返品不可
44943412
M1.4×5.5
鉄
ナベ
5.5
M1.4
十字穴
3価ブラック
取扱い終了
返品不可
44943446
M1.6×1.5
鉄
ナベ
1.5
M1.6
十字穴
3価ブラック
取扱い終了
返品不可
44943491
M1.6×4.5
鉄
ナベ
4.5
M1.6
十字穴
3価ブラック
取扱い終了
返品不可
44943622
M2.0×1.8
鉄
ナベ
1.8
M2.0
十字穴
3価ブラック
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください