大阪魂
(+)0番2種ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(パック品)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
内容量
1パック(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全59種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.3
M2.5
M2.6
長さ(mm)
選択してください
1.5
1.8
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
59種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44943945
M1.4×2.5
M1.4
2.5
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44943954
M1.4×3.0
M1.4
3.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44943963
M1.4×3.5
M1.4
3.5
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44943972
M1.4×4.0
M1.4
4.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44943997
M1.4×5.0
M1.4
5.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44944015
M1.4×6.0
M1.4
6.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44944024
M1.4×7.0
M1.4
7.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44944033
M1.4×8.0
M1.4
8.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44944067
M1.6×2.0
M1.6
2.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44944076
M1.6×3.0
M1.6
3.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44944085
M1.6×3.5
M1.6
3.5
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44944094
M1.6×4.0
M1.6
4.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44944112
M1.6×5.0
M1.6
5.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44944121
M1.6×6.0
M1.6
6.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44944137
M1.6×8.0
M1.6
8.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44944155
M1.7×2.0
M1.7
2.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44944164
M1.7×3.0
M1.7
3.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44944173
M1.7×3.5
M1.7
3.5
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44944182
M1.7×4.0
M1.7
4.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44944191
M1.7×4.5
M1.7
4.5
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44944207
M1.7×5.0
M1.7
5.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44944216
M1.7×5.5
M1.7
5.5
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44944225
M1.7×6.0
M1.7
6.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44944234
M1.7×7.0
M1.7
7.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44944243
M1.7×8.0
M1.7
8.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44944252
M1.7×9.0
M1.7
9.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44944261
M1.7×10.0
M1.7
10.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44944277
M2.0×1.5
M2.0
1.5
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44944295
M2.0×2.5
M2.0
2.5
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44944304
M2.0×3.5
M2.0
3.5
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44944313
M2.0×4.5
M2.0
4.5
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44944322
M2.0×5.0
M2.0
5.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44944331
M2.0×5.5
M2.0
5.5
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44944347
M2.0×6.0
M2.0
6.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44944356
M2.0×7.0
M2.0
7.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44944365
M2.0×8.0
M2.0
8.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44944374
M2.0×9.0
M2.0
9.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44944383
M2.0×10.0
M2.0
10.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44944392
M2.3×3.0
M2.3
3.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44944401
M2.3×4.0
M2.3
4.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44944417
M2.3×5.0
M2.3
5.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44944426
M2.3×6.0
M2.3
6.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44944435
M2.5×3.0
M2.5
3.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44944444
M2.5×4.0
M2.5
4.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44944453
M2.5×5.0
M2.5
5.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44944462
M2.6×2.5
M2.6
2.5
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44944471
M2.6×3.0
M2.6
3.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44944487
M2.6×3.5
M2.6
3.5
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44944496
M2.6×4.0
M2.6
4.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44944505
M2.6×5.0
M2.6
5.0
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ