大阪魂
(+)0番2種ナベ小ねじ(鉄/亜鉛黒)(パック品)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
内容量
1パック(1000個)
バスケットに入れる
58
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44947192
M1.6×2.5
M1.6
2.5
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44947393
M2.0×3.0
M2.0
3.0
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44947402
M2.0×4.0
M2.0
4.0
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44947086
M1.4×3.5
M1.4
3.5
取扱い終了
返品不可
44947095
M1.4×4.0
M1.4
4.0
取扱い終了
返品不可
44947104
M1.4×4.5
M1.4
4.5
取扱い終了
返品不可
44947113
M1.4×5.0
M1.4
5.0
取扱い終了
返品不可
44947122
M1.4×5.5
M1.4
5.5
取扱い終了
返品不可
44947131
M1.4×6.0
M1.4
6.0
取扱い終了
返品不可
44947147
M1.4×7.0
M1.4
7.0
取扱い終了
返品不可
44947156
M1.4×8.0
M1.4
8.0
取扱い終了
返品不可
44947165
M1.4×10.0
M1.4
10.0
取扱い終了
返品不可
44947174
M1.6×1.5
M1.6
1.5
取扱い終了
返品不可
44947183
M1.6×2.0
M1.6
2.0
取扱い終了
返品不可
44947201
M1.6×3.5
M1.6
3.5
取扱い終了
返品不可
44947217
M1.6×4.0
M1.6
4.0
取扱い終了
返品不可
44947226
M1.6×4.5
M1.6
4.5
取扱い終了
返品不可
44947235
M1.6×5.0
M1.6
5.0
取扱い終了
返品不可
44947244
M1.6×6.0
M1.6
6.0
取扱い終了
返品不可
44947253
M1.6×8.0
M1.6
8.0
取扱い終了
返品不可
44947262
M1.6×10.0
M1.6
10.0
取扱い終了
返品不可
44947271
M1.7×4.5
M1.7
4.5
取扱い終了
返品不可
44947287
M1.7×5.0
M1.7
5.0
取扱い終了
返品不可
44947296
M1.7×5.5
M1.7
5.5
取扱い終了
返品不可
44947305
M1.7×6.0
M1.7
6.0
取扱い終了
返品不可
44947314
M1.7×7.0
M1.7
7.0
取扱い終了
返品不可
44947323
M1.7×8.0
M1.7
8.0
取扱い終了
返品不可
44947332
M1.7×9.0
M1.7
9.0
取扱い終了
返品不可
44947341
M1.7×10.0
M1.7
10.0
取扱い終了
返品不可
44947357
M2.0×1.5
M2.0
1.5
取扱い終了
返品不可
44947366
M2.0×1.8
M2.0
1.8
取扱い終了
返品不可
44947375
M2.0×2.0
M2.0
2.0
取扱い終了
返品不可
44947384
M2.0×2.5
M2.0
2.5
取扱い終了
返品不可
44947411
M2.0×4.5
M2.0
4.5
取扱い終了
返品不可
44947427
M2.0×5.0
M2.0
5.0
取扱い終了
返品不可
44947436
M2.0×5.5
M2.0
5.5
取扱い終了
返品不可
44947445
M2.0×6.0
M2.0
6.0
取扱い終了
返品不可
44947454
M2.0×7.0
M2.0
7.0
取扱い終了
返品不可
44947463
M2.0×8.0
M2.0
8.0
取扱い終了
返品不可
44947472
M2.0×9.0
M2.0
9.0
取扱い終了
返品不可
44947481
M2.0×10.0
M2.0
10.0
取扱い終了
返品不可
44947497
M2.3×3.0
M2.3
3.0
取扱い終了
返品不可
44947506
M2.3×4.0
M2.3
4.0
取扱い終了
返品不可
44947515
M2.3×5.0
M2.3
5.0
取扱い終了
返品不可
44947524
M2.3×6.0
M2.3
6.0
取扱い終了
返品不可
44947533
M2.5×3.0
M2.5
3.0
取扱い終了
返品不可
44947542
M2.5×4.0
M2.5
4.0
取扱い終了
返品不可
44947551
M2.5×5.0
M2.5
5.0
取扱い終了
返品不可
44947567
M2.5×6.0
M2.5
6.0
取扱い終了
返品不可
44947576
M2.5×8.0
M2.5
8.0
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ