大阪魂
(+)0番3種Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(パック品)
色
黒
内容量
1パック(1000個)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44947883
M1.4×3.0
鉄
ナベ
3.0
M1.4
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44947892
M1.4×5.0
鉄
ナベ
5.0
M1.4
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44947901
M1.4×6.0
鉄
ナベ
6.0
M1.4
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44947917
M1.4×8.0
鉄
ナベ
8.0
M1.4
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
44947926
M1.6×3.0
鉄
ナベ
3.0
M1.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44947935
M1.6×3.5
鉄
ナベ
3.5
M1.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44947944
M1.6×4.0
鉄
ナベ
4.0
M1.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44947953
M1.6×5.0
鉄
ナベ
5.0
M1.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44947962
M1.6×6.0
鉄
ナベ
6.0
M1.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44947971
M1.6×8.0
鉄
ナベ
8.0
M1.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44947987
M1.7×3.0
鉄
ナベ
3.0
M1.7
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44947996
M1.7×3.5
鉄
ナベ
3.5
M1.7
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948005
M1.7×4.0
鉄
ナベ
4.0
M1.7
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948014
M2.0×8.0
鉄
ナベ
8.0
M2.0
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948023
M2.0×10.0
鉄
ナベ
10.0
M2.0
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください