大阪魂
(+)0番3種Bタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(パック品)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
内容量
1パック(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44948057
M1.4×3.5
M1.4
3.5
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948066
M1.4×5.0
M1.4
5.0
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44948075
M1.4×6.0
M1.4
6.0
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44948084
M1.4×8.0
M1.4
8.0
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948093
M1.6×3.0
M1.6
3.0
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44948102
M1.6×3.5
M1.6
3.5
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948111
M1.6×5.0
M1.6
5.0
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44948127
M1.6×6.0
M1.6
6.0
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44948136
M1.7×4.0
M1.7
4.0
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948145
M1.7×5.0
M1.7
5.0
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948154
M2.0×5.0
M2.0
5.0
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44948163
M2.0×6.0
M2.0
6.0
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44948172
M2.0×10.0
M2.0
10.0
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください