大阪魂
(+)0番3種Bタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全25種類を絞り込む
ねじの呼び
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
ねじピッチ(mm)
0.45
0.5
0.6
長さ(mm)
選択してください
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
内容量
1箱(5000個)
1箱(10000個)
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44948181
M1.4×3.0
1箱(10000個)
M1.4
0.45
3.0
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948197
M1.4×3.5
1箱(10000個)
M1.4
0.45
3.5
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948206
M1.4×4.0
1箱(10000個)
M1.4
0.45
4.0
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948215
M1.4×5.0
1箱(10000個)
M1.4
0.45
5.0
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948224
M1.4×6.0
1箱(5000個)
M1.4
0.45
6.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948233
M1.4×8.0
1箱(5000個)
M1.4
0.45
8.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948242
M1.6×3.0
1箱(10000個)
M1.6
0.5
3.0
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948251
M1.6×3.5
1箱(10000個)
M1.6
0.5
3.5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948276
M1.6×5.0
1箱(10000個)
M1.6
0.5
5.0
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948285
M1.6×6.0
1箱(5000個)
M1.6
0.5
6.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948294
M1.6×8.0
1箱(5000個)
M1.6
0.5
8.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948303
M1.7×2.5
1箱(10000個)
M1.7
0.5
2.5
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948312
M1.7×3.0
1箱(10000個)
M1.7
0.5
3.0
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948321
M1.7×3.5
1箱(10000個)
M1.7
0.5
3.5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948337
M1.7×4.0
1箱(10000個)
M1.7
0.5
4.0
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948346
M1.7×5.0
1箱(10000個)
M1.7
0.5
5.0
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948355
M1.7×6.0
1箱(5000個)
M1.7
0.5
6.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948364
M1.7×8.0
1箱(5000個)
M1.7
0.5
8.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948373
M2.0×3.0
1箱(10000個)
M2.0
0.6
3.0
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948382
M2.0×4.0
1箱(5000個)
M2.0
0.6
4.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948391
M2.0×5.0
1箱(5000個)
M2.0
0.6
5.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948407
M2.0×6.0
1箱(5000個)
M2.0
0.6
6.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948416
M2.0×8.0
1箱(5000個)
M2.0
0.6
8.0
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948425
M2.0×10.0
1箱(5000個)
M2.0
0.6
10.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948267
M1.6×4.0
1箱(10000個)
M1.6
0.5
4.0
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください