大阪魂
(+)0番3種Bタイプナベ(鉄/クローム)(パック品)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
内容量
1パック(1000個)
全25種類を絞り込む
ねじの呼び
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
長さ(mm)
選択してください
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44948434
M1.4×3.0
M1.4
3.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948443
M1.4×3.5
M1.4
3.5
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948452
M1.4×4.0
M1.4
4.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948461
M1.4×5.0
M1.4
5.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948477
M1.4×6.0
M1.4
6.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948486
M1.4×8.0
M1.4
8.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948495
M1.6×3.0
M1.6
3.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948504
M1.6×3.5
M1.6
3.5
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948513
M1.6×4.0
M1.6
4.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948522
M1.6×5.0
M1.6
5.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948531
M1.6×6.0
M1.6
6.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948547
M1.6×8.0
M1.6
8.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948556
M1.7×2.5
M1.7
2.5
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948565
M1.7×3.0
M1.7
3.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948574
M1.7×3.5
M1.7
3.5
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948583
M1.7×4.0
M1.7
4.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948592
M1.7×5.0
M1.7
5.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948601
M1.7×6.0
M1.7
6.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948617
M1.7×8.0
M1.7
8.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948626
M2.0×3.0
M2.0
3.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948635
M2.0×4.0
M2.0
4.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44948644
M2.0×5.0
M2.0
5.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948653
M2.0×6.0
M2.0
6.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948662
M2.0×8.0
M2.0
8.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948671
M2.0×10.0
M2.0
10.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください