大阪魂
(+)0番3種Bタイプナベ(鉄/ニッケル)(パック品)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
内容量
1パック(1000個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44948723
M1.6×3.0
M1.6
3.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44948732
M1.6×3.5
M1.6
3.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948741
M1.6×6.0
M1.6
6.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44948757
M1.6×8.0
M1.6
8.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44948766
M1.7×8.0
M1.7
8.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44948775
M2.0×4.0
M2.0
4.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44948784
M2.0×5.0
M2.0
5.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44948793
M2.0×6.0
M2.0
6.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44948802
M2.0×8.0
M2.0
8.0
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください