大阪魂
(+)0番3種Bタイプ皿(鉄/3価ブラック)(パック品)
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
内容量
1パック(1000個)
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
M1.7
M2.0
長さ(mm)
選択してください
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44949073
M1.7×3.0
M1.7
3.0
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949082
M1.7×3.5
M1.7
3.5
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949091
M1.7×4.0
M1.7
4.0
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949125
M2.0×4.0
M2.0
4.0
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44949134
M2.0×5.0
M2.0
5.0
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949143
M2.0×6.0
M2.0
6.0
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949152
M2.0×8.0
M2.0
8.0
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44949161
M2.0×10.0
M2.0
10.0
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44949107
M1.7×5.0
M1.7
5.0
取扱い終了
返品不可
44949116
M1.7×8.0
M1.7
8.0
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください