大阪魂
(+)0番3種Bタイプ皿(鉄/3価ホワイト)(パック品)
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
内容量
1パック(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
M1.7
M2.0
長さ(mm)
選択してください
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44949283
M1.7×3.0
M1.7
3.0
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949292
M1.7×3.5
M1.7
3.5
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949301
M1.7×4.0
M1.7
4.0
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949326
M1.7×6.0
M1.7
6.0
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949344
M2.0×3.5
M2.0
3.5
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949353
M2.0×4.0
M2.0
4.0
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949362
M2.0×5.0
M2.0
5.0
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949371
M2.0×6.0
M2.0
6.0
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949387
M2.0×8.0
M2.0
8.0
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44949396
M2.0×10.0
M2.0
10.0
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949317
M1.7×5.0
M1.7
5.0
取扱い終了
返品不可
44949335
M1.7×8.0
M1.7
8.0
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください