大阪魂
(+)0番3種Bタイプ皿(鉄/クローム)(パック品)
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
内容量
1パック(1000個)
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
M1.7
M2.0
長さ(mm)
選択してください
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44949511
M1.7×3.0
M1.7
3.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949527
M1.7×3.5
M1.7
3.5
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949536
M1.7×4.0
M1.7
4.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949554
M1.7×6.0
M1.7
6.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949572
M2.0×3.5
M2.0
3.5
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949581
M2.0×4.0
M2.0
4.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949597
M2.0×5.0
M2.0
5.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949606
M2.0×6.0
M2.0
6.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949615
M2.0×8.0
M2.0
8.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949624
M2.0×10.0
M2.0
10.0
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949545
M1.7×5.0
M1.7
5.0
取扱い終了
返品不可
44949563
M1.7×8.0
M1.7
8.0
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください