曜日別特売

(+)0番3種Pタイプナベ(ステンレス/ブラック)(小箱)

(+)0番3種Pタイプナベ(ステンレス/ブラック)(小箱) - 大阪魂
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴内容量1箱(2000個)
全11種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44949791M1.7×3.0M1.70.643.0
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949807M1.7×3.5M1.70.643.5
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949816M1.7×4.0M1.70.644.0
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949825M1.7×5.0M1.70.645.0
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949834M1.7×6.0M1.70.646.0
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949843M2.0×3.0M2.00.793.0
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44949861M2.0×4.0M2.00.794.0
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949877M2.0×5.0M2.00.795.0
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44949895M2.0×7.0M2.00.797.0
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949852M2.0×3.5M2.00.793.5
取扱い終了
返品不可
44949886M2.0×6.0M2.00.796.0
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
513:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする