大阪魂
(+)0番3種Pタイプナベ(鉄/3価ブラック)(パック品)
色
黒
内容量
1パック(1000個)
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
ねじの呼び
M1.6
M1.7
M2.0
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44949931
M1.6×3.5
鉄
ナベ
3.5
M1.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949947
M1.6×4.0
鉄
ナベ
4.0
M1.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44949956
M1.6×5.0
鉄
ナベ
5.0
M1.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949965
M1.6×6.0
鉄
ナベ
6.0
M1.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949983
M1.7×3.0
鉄
ナベ
3.0
M1.7
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949992
M1.7×3.5
鉄
ナベ
3.5
M1.7
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44950001
M1.7×4.5
鉄
ナベ
4.5
M1.7
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44950017
M1.7×7.0
鉄
ナベ
7.0
M1.7
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44950026
M2.0×3.0
鉄
ナベ
3.0
M2.0
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44950035
M2.0×3.5
鉄
ナベ
3.5
M2.0
十字穴
3価ブラック
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44949974
M1.7×2.5
鉄
ナベ
2.5
M1.7
十字穴
3価ブラック
取扱い終了
返品不可
44950044
M2.0×5.0
鉄
ナベ
5.0
M2.0
十字穴
3価ブラック
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください