曜日別特売

(+)0番3種Pタイプナベ(鉄/ニッケル)(パック品)

(+)0番3種Pタイプナベ(鉄/ニッケル)(パック品) - 大阪魂(+)0番3種Pタイプナベ(鉄/ニッケル)(パック品) - 大阪魂(+)0番3種Pタイプナベ(鉄/ニッケル)(パック品) - 大阪魂(+)0番3種Pタイプナベ(鉄/ニッケル)(パック品) - 大阪魂(+)0番3種Pタイプナベ(鉄/ニッケル)(パック品) - 大阪魂(+)0番3種Pタイプナベ(鉄/ニッケル)(パック品) - 大阪魂
頭部形状ナベ材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル内容量1パック(1000個)
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44950735M1.4×5.0M1.45.0
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44950744M1.6×6.0M1.66.0
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44950762M1.7×4.5M1.74.5
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44950771M1.7×6.0M1.76.0
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
44950787M2.0×5.0M2.05.0
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
44950796M2.0×6.0M2.06.0
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44950753M1.7×2.5M1.72.5
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1207:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする