曜日別特売

(+)0番3種Pタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(パック品)

(+)0番3種Pタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(パック品) - 大阪魂(+)0番3種Pタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(パック品) - 大阪魂
頭部形状ナベ材質穴の形状十字穴表面処理亜鉛黒内容量1パック(1000個)
全18種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44950805M1.4×4.0M1.44.0
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44950911M1.7×7.0M1.77.0
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44950814M1.4×6.0M1.46.0
取扱い終了
返品不可
44950823M1.6×3.0M1.63.0
取扱い終了
返品不可
44950832M1.6×3.5M1.63.5
取扱い終了
返品不可
44950841M1.6×4.0M1.64.0
取扱い終了
返品不可
44950857M1.6×6.0M1.66.0
取扱い終了
返品不可
44950866M1.7×3.0M1.73.0
取扱い終了
返品不可
44950875M1.7×3.5M1.73.5
取扱い終了
返品不可
44950884M1.7×4.0M1.74.0
取扱い終了
返品不可
44950893M1.7×4.5M1.74.5
取扱い終了
返品不可
44950902M1.7×6.0M1.76.0
取扱い終了
返品不可
44950927M2.0×3.0M2.03.0
取扱い終了
返品不可
44950936M2.0×3.5M2.03.5
取扱い終了
返品不可
44950945M2.0×4.0M2.04.0
取扱い終了
返品不可
44950954M2.0×5.0M2.05.0
取扱い終了
返品不可
44950963M2.0×6.0M2.06.0
取扱い終了
返品不可
44950972M2.0×8.0M2.08.0
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2649:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする