(+)0番3種ナベ小ねじ(ステンレス)(パック品)

(+)0番3種ナベ小ねじ(ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)0番3種ナベ小ねじ(ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)0番3種ナベ小ねじ(ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)0番3種ナベ小ねじ(ステンレス)(パック品) - 大阪魂
内容量1パック(100個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44951085M2.3×4.0ステンレスナベ4.0M2.3十字穴
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44951103M2.3×5.5ステンレスナベ5.5M2.3十字穴
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44951112M2.3×6.0ステンレスナベ6.0M2.3十字穴
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44951155M2.5×4.0ステンレスナベ4.0M2.5十字穴
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
44951076M2.3×3.0ステンレスナベ3.0M2.3十字穴
取扱い終了
返品不可
44951094M2.3×5.0ステンレスナベ5.0M2.3十字穴
取扱い終了
返品不可
44951121M2.3×8.0ステンレスナベ8.0M2.3十字穴
取扱い終了
返品不可
44951137M2.3×10.0ステンレスナベ10.0M2.3十字穴
取扱い終了
返品不可
44951146M2.5×3.0ステンレスナベ3.0M2.5十字穴
取扱い終了
返品不可
44951164M2.5×5.5ステンレスナベ5.5M2.5十字穴
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3982:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする