大阪魂
(+)0番3種ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品)
色
黒
内容量
1パック(1000個)
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44951837
M1.4×1.5
鉄
ナベ
1.5
M1.4
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44951846
M1.4×1.6
鉄
ナベ
1.6
M1.4
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951855
M1.4×1.8
鉄
ナベ
1.8
M1.4
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951864
M1.4×2.2
鉄
ナベ
2.2
M1.4
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951882
M1.4×5.5
鉄
ナベ
5.5
M1.4
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951891
M1.4×7.0
鉄
ナベ
7.0
M1.4
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44951907
M1.4×8.0
鉄
ナベ
8.0
M1.4
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44951916
M1.6×2.5
鉄
ナベ
2.5
M1.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44951925
M1.6×7.0
鉄
ナベ
7.0
M1.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44951934
M1.6×8.0
鉄
ナベ
8.0
M1.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44951943
M1.6×10.0
鉄
ナベ
10.0
M1.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951952
M1.7×1.5
鉄
ナベ
1.5
M1.7
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44951961
M1.7×1.8
鉄
ナベ
1.8
M1.7
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951977
M1.7×2.0
鉄
ナベ
2.0
M1.7
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951986
M1.7×2.2
鉄
ナベ
2.2
M1.7
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44951995
M1.7×2.5
鉄
ナベ
2.5
M1.7
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44952004
M1.7×5.5
鉄
ナベ
5.5
M1.7
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44952013
M1.7×7.0
鉄
ナベ
7.0
M1.7
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44952022
M2.0×2.2
鉄
ナベ
2.2
M2.0
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44952031
M2.0×2.8
鉄
ナベ
2.8
M2.0
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44952047
M2.0×4.5
鉄
ナベ
4.5
M2.0
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44952056
M2.0×5.5
鉄
ナベ
5.5
M2.0
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44952065
M2.0×10.0
鉄
ナベ
10.0
M2.0
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44952074
M2.0×12.0
鉄
ナベ
12.0
M2.0
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44952083
M2.3×4.0
鉄
ナベ
4.0
M2.3
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44952092
M2.3×5.0
鉄
ナベ
5.0
M2.3
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44952101
M2.3×6.0
鉄
ナベ
6.0
M2.3
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44952117
M2.5×4.0
鉄
ナベ
4.0
M2.5
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44952126
M2.5×5.0
鉄
ナベ
5.0
M2.5
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44952135
M2.5×6.0
鉄
ナベ
6.0
M2.5
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44952144
M2.5×8.0
鉄
ナベ
8.0
M2.5
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44952162
M2.6×2.5
鉄
ナベ
2.5
M2.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44952171
M2.6×3.0
鉄
ナベ
3.0
M2.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44952187
M2.6×3.5
鉄
ナベ
3.5
M2.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44952196
M2.6×8.0
鉄
ナベ
8.0
M2.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44952205
M2.6×10.0
鉄
ナベ
10.0
M2.6
十字穴
3価ブラック
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44951821
M1.4×1.4
鉄
ナベ
1.4
M1.4
十字穴
3価ブラック
取扱い終了
返品不可
44951873
M1.4×2.8
鉄
ナベ
2.8
M1.4
十字穴
3価ブラック
取扱い終了
返品不可
44952153
M2.5×10.0
鉄
ナベ
10.0
M2.5
十字穴
3価ブラック
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください