大阪魂
(+)0番3種ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(パック品)
内容量
1パック(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全44種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
1.4
1.5
1.6
1.8
2.0
2.2
2.5
2.8
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
7.0
8.0
10.0
12.0
ねじの呼び
選択してください
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.3
M2.5
M2.6
44種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44952372
M1.4×1.4
鉄
ナベ
1.4
M1.4
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44952381
M1.4×1.5
鉄
ナベ
1.5
M1.4
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44952397
M1.4×1.6
鉄
ナベ
1.6
M1.4
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44952406
M1.4×1.8
鉄
ナベ
1.8
M1.4
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44952415
M1.4×2.2
鉄
ナベ
2.2
M1.4
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44952424
M1.4×2.8
鉄
ナベ
2.8
M1.4
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44952433
M1.4×5.5
鉄
ナベ
5.5
M1.4
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44952442
M1.4×7.0
鉄
ナベ
7.0
M1.4
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44952451
M1.4×8.0
鉄
ナベ
8.0
M1.4
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44952467
M1.6×2.0
鉄
ナベ
2.0
M1.6
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44952476
M1.6×3.5
鉄
ナベ
3.5
M1.6
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44952485
M1.6×4.5
鉄
ナベ
4.5
M1.6
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44952494
M1.6×5.0
鉄
ナベ
5.0
M1.6
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44952503
M1.6×7.0
鉄
ナベ
7.0
M1.6
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44952512
M1.6×10.0
鉄
ナベ
10.0
M1.6
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44952521
M1.7×1.5
鉄
ナベ
1.5
M1.7
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44952546
M1.7×2.2
鉄
ナベ
2.2
M1.7
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44952555
M1.7×4.0
鉄
ナベ
4.0
M1.7
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44952564
M1.7×4.5
鉄
ナベ
4.5
M1.7
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44952573
M1.7×5.0
鉄
ナベ
5.0
M1.7
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44952582
M1.7×5.5
鉄
ナベ
5.5
M1.7
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44952591
M1.7×6.0
鉄
ナベ
6.0
M1.7
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44952607
M1.7×7.0
鉄
ナベ
7.0
M1.7
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44952616
M1.7×8.0
鉄
ナベ
8.0
M1.7
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44952625
M2.0×2.2
鉄
ナベ
2.2
M2.0
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44952634
M2.0×2.8
鉄
ナベ
2.8
M2.0
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44952643
M2.0×4.5
鉄
ナベ
4.5
M2.0
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44952652
M2.0×5.5
鉄
ナベ
5.5
M2.0
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44952661
M2.0×7.0
鉄
ナベ
7.0
M2.0
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44952677
M2.0×10.0
鉄
ナベ
10.0
M2.0
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44952686
M2.0×12.0
鉄
ナベ
12.0
M2.0
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44952695
M2.3×3.0
鉄
ナベ
3.0
M2.3
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44952704
M2.3×4.0
鉄
ナベ
4.0
M2.3
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44952713
M2.3×5.0
鉄
ナベ
5.0
M2.3
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44952722
M2.3×6.0
鉄
ナベ
6.0
M2.3
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44952731
M2.5×4.0
鉄
ナベ
4.0
M2.5
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44952747
M2.5×8.0
鉄
ナベ
8.0
M2.5
十字穴
3価ホワイト
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44952765
M2.6×2.5
鉄
ナベ
2.5
M2.6
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44952774
M2.6×4.0
鉄
ナベ
4.0
M2.6
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44952783
M2.6×5.0
鉄
ナベ
5.0
M2.6
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44952792
M2.6×8.0
鉄
ナベ
8.0
M2.6
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44952801
M2.6×10.0
鉄
ナベ
10.0
M2.6
十字穴
3価ホワイト
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44952537
M1.7×1.8
鉄
ナベ
1.8
M1.7
十字穴
3価ホワイト
取扱い終了
返品不可
44952756
M2.5×10.0
鉄
ナベ
10.0
M2.5
十字穴
3価ホワイト
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください