大阪魂
(+)0番3種ナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(パック品)
内容量
1パック(1000個)
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44955653
M1.4×1.5
鉄
ナベ
1.5
M1.4
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44955662
M1.4×1.6
鉄
ナベ
1.6
M1.4
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44955671
M1.4×1.8
鉄
ナベ
1.8
M1.4
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44955687
M1.4×2.5
鉄
ナベ
2.5
M1.4
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44955705
M1.4×4.5
鉄
ナベ
4.5
M1.4
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44955714
M1.4×5.5
鉄
ナベ
5.5
M1.4
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44955723
M1.4×6.0
鉄
ナベ
6.0
M1.4
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44955732
M1.6×2.5
鉄
ナベ
2.5
M1.6
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44955741
M1.6×3.5
鉄
ナベ
3.5
M1.6
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44955757
M1.6×4.5
鉄
ナベ
4.5
M1.6
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44955766
M1.6×6.0
鉄
ナベ
6.0
M1.6
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44955775
M1.6×7.0
鉄
ナベ
7.0
M1.6
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44955784
M1.6×8.0
鉄
ナベ
8.0
M1.6
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44955793
M1.6×10.0
鉄
ナベ
10.0
M1.6
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44955802
M1.7×1.5
鉄
ナベ
1.5
M1.7
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44955827
M1.7×2.2
鉄
ナベ
2.2
M1.7
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44955836
M1.7×4.5
鉄
ナベ
4.5
M1.7
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44955845
M1.7×5.5
鉄
ナベ
5.5
M1.7
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44955854
M1.7×10.0
鉄
ナベ
10.0
M1.7
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44955863
M2.0×2.8
鉄
ナベ
2.8
M2.0
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44955872
M2.0×5.5
鉄
ナベ
5.5
M2.0
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44955881
M2.3×3.0
鉄
ナベ
3.0
M2.3
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44955897
M2.3×4.0
鉄
ナベ
4.0
M2.3
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44955906
M2.3×5.0
鉄
ナベ
5.0
M2.3
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44955915
M2.3×6.0
鉄
ナベ
6.0
M2.3
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44955924
M2.5×3.0
鉄
ナベ
3.0
M2.5
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44955933
M2.5×5.0
鉄
ナベ
5.0
M2.5
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44955942
M2.5×6.0
鉄
ナベ
6.0
M2.5
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44955951
M2.5×8.0
鉄
ナベ
8.0
M2.5
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44955976
M2.6×2.5
鉄
ナベ
2.5
M2.6
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44955985
M2.6×3.0
鉄
ナベ
3.0
M2.6
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44955994
M2.6×3.5
鉄
ナベ
3.5
M2.6
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956003
M2.6×4.0
鉄
ナベ
4.0
M2.6
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44955644
M1.4×1.4
鉄
ナベ
1.4
M1.4
十字穴
ニッケル
取扱い終了
返品不可
44955696
M1.4×2.8
鉄
ナベ
2.8
M1.4
十字穴
ニッケル
取扱い終了
返品不可
44955811
M1.7×1.6
鉄
ナベ
1.6
M1.7
十字穴
ニッケル
取扱い終了
返品不可
44955967
M2.5×10.0
鉄
ナベ
10.0
M2.5
十字穴
ニッケル
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください