曜日別特売

(+)0番3種皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品)

(+)0番3種皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番3種皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番3種皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番3種皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番3種皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番3種皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番3種皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)0番3種皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品) - 大阪魂
内容量1パック(1000個)
全18種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじの呼び
18種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44956371M1.4×2.22.2M1.4十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956387M1.4×3.03.0M1.4十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956396M1.4×5.05.0M1.4十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
44956405M1.4×6.06.0M1.4十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956423M1.7×2.52.5M1.7十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956441M1.7×3.03.0M1.7十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956457M1.7×3.53.5M1.7十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956466M1.7×6.06.0M1.7十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956484M1.7×8.08.0M1.7十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
44956493M2.0×2.52.5M2.0十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
44956502M2.0×2.82.8M2.0十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956511M2.0×3.53.5M2.0十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956527M2.0×8.08.0M2.0十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956536M2.6×4.04.0M2.6十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
44956545M2.6×5.05.0M2.6十字穴3価ブラック
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44956414M1.7×2.02.0M1.7十字穴3価ブラック
取扱い終了
返品不可
44956432M1.7×2.82.8M1.7十字穴3価ブラック
取扱い終了
返品不可
44956475M1.7×7.07.0M1.7十字穴3価ブラック
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4599:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする