大阪魂
(+)0番3種皿小ねじ(鉄/クローム)(パック品)
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
内容量
1パック(1000個)
全31種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.6
長さ(mm)
選択してください
2.0
2.2
2.5
2.8
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
8.0
31種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44957342
M1.4×2.0
M1.4
2.0
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957351
M1.4×2.2
M1.4
2.2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957367
M1.4×2.5
M1.4
2.5
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957376
M1.4×3.0
M1.4
3.0
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957385
M1.4×3.5
M1.4
3.5
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957394
M1.4×4.0
M1.4
4.0
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957403
M1.4×5.0
M1.4
5.0
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957412
M1.4×6.0
M1.4
6.0
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957421
M1.6×5.0
M1.6
5.0
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957446
M1.7×2.5
M1.7
2.5
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957464
M1.7×3.0
M1.7
3.0
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957473
M1.7×3.5
M1.7
3.5
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957482
M1.7×4.0
M1.7
4.0
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957491
M1.7×4.5
M1.7
4.5
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957507
M1.7×5.0
M1.7
5.0
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44957516
M1.7×6.0
M1.7
6.0
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957534
M1.7×8.0
M1.7
8.0
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957543
M2.0×2.8
M2.0
2.8
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957552
M2.0×3.0
M2.0
3.0
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957561
M2.0×3.5
M2.0
3.5
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44957577
M2.0×4.5
M2.0
4.5
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957586
M2.0×5.0
M2.0
5.0
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957604
M2.0×7.0
M2.0
7.0
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957613
M2.0×8.0
M2.0
8.0
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44957622
M2.6×4.0
M2.6
4.0
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957631
M2.6×5.0
M2.6
5.0
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957647
M2.6×6.0
M2.6
6.0
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957437
M1.7×2.0
M1.7
2.0
取扱い終了
返品不可
44957455
M1.7×2.8
M1.7
2.8
取扱い終了
返品不可
44957525
M1.7×7.0
M1.7
7.0
取扱い終了
返品不可
44957595
M2.0×6.0
M2.0
6.0
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください