大阪魂
(+)0番3種皿小ねじ(鉄/ニッケル)(パック品)
内容量
1パック(1000個)
全23種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
2.0
2.2
2.5
2.8
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
7.0
8.0
10.0
ねじの呼び
選択してください
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.6
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44957735
M1.4×2.2
鉄
皿
2.2
M1.4
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957744
M1.4×3.0
鉄
皿
3.0
M1.4
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44957753
M1.4×3.5
鉄
皿
3.5
M1.4
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957762
M1.4×4.0
鉄
皿
4.0
M1.4
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44957771
M1.6×5.0
鉄
皿
5.0
M1.6
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957796
M1.7×2.5
鉄
皿
2.5
M1.7
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957814
M1.7×3.5
鉄
皿
3.5
M1.7
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957823
M1.7×4.5
鉄
皿
4.5
M1.7
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957832
M1.7×5.0
鉄
皿
5.0
M1.7
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44957841
M1.7×6.0
鉄
皿
6.0
M1.7
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44957866
M1.7×8.0
鉄
皿
8.0
M1.7
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44957875
M2.0×2.5
鉄
皿
2.5
M2.0
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957884
M2.0×2.8
鉄
皿
2.8
M2.0
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957893
M2.0×4.5
鉄
皿
4.5
M2.0
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957902
M2.0×5.0
鉄
皿
5.0
M2.0
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44957911
M2.0×5.5
鉄
皿
5.5
M2.0
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957927
M2.0×7.0
鉄
皿
7.0
M2.0
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957936
M2.0×8.0
鉄
皿
8.0
M2.0
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44957945
M2.0×10.0
鉄
皿
10.0
M2.0
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957954
M2.6×5.0
鉄
皿
5.0
M2.6
十字穴
ニッケル
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44957787
M1.7×2.0
鉄
皿
2.0
M1.7
十字穴
ニッケル
取扱い終了
返品不可
44957805
M1.7×2.8
鉄
皿
2.8
M1.7
十字穴
ニッケル
取扱い終了
返品不可
44957857
M1.7×7.0
鉄
皿
7.0
M1.7
十字穴
ニッケル
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください