大阪魂
(+)0番3種皿小ねじ(鉄/亜鉛黒)(パック品)
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
内容量
1パック(1000個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44957963
M1.4×2.2
M1.4
2.2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957972
M1.4×3.5
M1.4
3.5
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957981
M1.4×4.0
M1.4
4.0
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44957997
M1.7×3.5
M1.7
3.5
取扱い終了
返品不可
44958006
M2.0×5.5
M2.0
5.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください