大阪魂
(+)Bタイプトラス(ステンレス/ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
18
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.90/(最小)3.80
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
(最大)4.04/(最小)3.94
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
(最大)4.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9.4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44958015
M4×8
1箱(1000個)
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44958024
M4×10
1箱(1000個)
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44958033
M4×12
1箱(500個)
12
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください