大阪魂
(+)Bタイプトラス(鉄/3価ステンコート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ステンコート
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44958042
M3×6
1箱(5000個)
M3
24
6
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44958051
M3×8
1箱(4000個)
M3
24
8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44958067
M3×10
1箱(3500個)
M3
24
10
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44958076
M3×12
1箱(3000個)
M3
24
12
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44958085
M4×6
1箱(2000個)
M4
18
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44958094
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44958103
M4×10
1箱(1500個)
M4
18
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44958112
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください