大阪魂
(+)Bタイプトラス(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44958252
M2×6
1箱(12000個)
M2
40
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44958277
M3×4
1箱(6000個)
M3
24
4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44958286
M5×12
1箱(800個)
M5
16
12
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44958261
M2×10
1箱(8000個)
M2
40
10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください