大阪魂
タップタイプ(+)BタイプナベP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44967851
M2×4
1箱(5000個)
M2
-
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44967867
M2×5
1箱(5000個)
M2
-
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44967876
M2×6
1箱(5000個)
M2
-
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44967885
M2×8
1箱(5000個)
M2
-
8
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44967903
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
-
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44967921
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
-
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44967937
M3×6
1箱(2500個)
M3
-
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44967946
M3×12
1箱(2500個)
M3
-
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44967973
M4×10
1箱(1500個)
M4
-
10
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42576125
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42576134
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.5
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42576143
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
返品不可
44967894
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
-
6
取扱い終了
返品不可
44967912
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
-
10
取扱い終了
返品不可
44967955
M4×6
1箱(1800個)
M4
-
6
取扱い終了
返品不可
44967964
M4×8
1箱(1600個)
M4
-
8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください