大阪魂
タップタイプ(+)BタイプナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44968393
M2×5
1箱(3500個)
M2
-
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44968402
M2×6
1箱(3500個)
M2
-
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44968411
M2×8
1箱(3000個)
M2
-
8
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44968427
M2.6×8
1箱(1800個)
M2.6
-
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44968436
M2.6×10
1箱(1500個)
M2.6
-
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44968445
M2.6×12
1箱(1400個)
M2.6
-
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44968454
M3×6
1箱(1500個)
M3
-
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
82日以内出荷
返品不可
44968463
M3×8
1箱(1200個)
M3
-
8
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44968472
M3×10
1箱(1200個)
M3
-
10
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44968481
M3×12
1箱(1600個)
M3
-
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44968506
M4×10
1箱(900個)
M4
-
10
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42576353
M4×12
1箱(900個)
M4
0.7
12
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44968497
M4×8
1箱(1000個)
M4
-
8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください