大阪魂
タップタイプ(+)BタイプナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームホワイト
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44968646
M2×5
1箱(3500個)
M2
5
1
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44968655
M2×6
1箱(3500個)
M2
6
1
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44968664
M2×8
1箱(3000個)
M2
8
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44968673
M2.6×8
1箱(1800個)
M2.6
8
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44968682
M2.6×10
1箱(1500個)
M2.6
10
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44968691
M2.6×12
1箱(1400個)
M2.6
12
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44968707
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44968716
M3×8
1箱(1200個)
M3
8
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44968725
M3×10
1箱(1200個)
M3
10
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44968734
M3×12
1箱(1600個)
M3
12
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44968752
M4×10
1箱(900個)
M4
10
2
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44968761
M4×12
1箱(900個)
M4
12
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44968743
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください