大阪魂
タップタイプ(+)BタイプナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44968777
M2×5
1箱(3500個)
M2
5
1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44968786
M2×6
1箱(3500個)
M2
6
1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44968795
M2×8
1箱(3000個)
M2
8
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44968804
M2.6×8
1箱(1800個)
M2.6
8
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44968813
M2.6×10
1箱(1500個)
M2.6
10
1
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44968822
M2.6×12
1箱(1400個)
M2.6
12
1
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44968831
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
82日以内出荷
返品不可
44968847
M3×8
1箱(1200個)
M3
8
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44968856
M3×10
1箱(1200個)
M3
10
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44968865
M3×12
1箱(1600個)
M3
12
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44968883
M4×10
1箱(900個)
M4
10
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44968892
M4×12
1箱(900個)
M4
12
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44968874
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください