大阪魂
タップタイプ(+)BタイプナベP=4(SW JIS小型平W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M3
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
表面処理
クロメート
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(Φmm)
(最大)5.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44969084
M3×6
1箱(1500個)
-
6
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44969093
M3×8
1箱(1200個)
-
8
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42576432
M3×10
1箱(1200個)
0.5
10
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください