大阪魂
タップタイプ(+)BタイプナベP=4(SW JIS小型平W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
ねじの呼び
M3
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.84
寸法C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.94
寸法D1(Φmm)
6
寸法T(mm)
0.5
寸法d1(Φmm)
(最大)5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
(参考)3.6
寸法dk(Φmm)
5.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44969242
M3×6
1箱(1500個)
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44969251
M3×8
1箱(1200個)
8
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44969267
M3×10
1箱(1200個)
10
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください