大阪魂
(+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/3価ステンコート)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
3価ステンコート
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44969276
M3×6
1箱(4000個)
M3
24
6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44969285
M3×8
1箱(3000個)
M3
24
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44969294
M3×10
1箱(3000個)
M3
24
10
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44969303
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44969312
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44969321
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44969337
M4×6
1箱(2000個)
M4
18
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44969346
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44969355
M4×10
1箱(1500個)
M4
18
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44969364
M4×12
1箱(1300個)
M4
18
12
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください